曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32TN

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32TN - SMC
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPTmm
オートスイッチ種類
M9BW
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21893604MGQM32TN-200-M9BWL(-) 2ヶ付
55,830
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21893613MGQM32TN-200-M9BWLS(S) 1ヶ付
52,420
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする