曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B32TF

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B32TF - SMC
仕様
(-XC7) タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼・パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21920064MB1B32TF-50Z-XC7
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする