※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B32TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21920064
品番
MB1B32TF-50Z-XC7
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
(-XC7) タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼・パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード