曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F63

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21922469MB1F63-120Z-120
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922478MB1F63-120Z-X846-120
22,880
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922487MB1F63-175Z-175
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922496MB1F63-200Z-W-200
26,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922505MB1F63-210Z-210
25,080
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922514MB1F63-220Z-X846-220
26,130
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922523MB1F63-25AZ-XC8(A) (0~25)25
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922539MB1F63-30Z-30
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922548MB1F63-350Z-XB6-350
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922557MB1F63-80-XB5-80
26,130
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922566MB1F63-800Z-800
38,390
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする