※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
(G) G (ISO1179-1)
(-) Rc
ポート数
2ポート
2ポート
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957785
品番
SGH421B-70G25Y-5DZ-B1
参考基準価格(税別)
¥94,710
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(4) SGH400
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード