CDG1YB50TF-860Z スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB50TF SMC 22117175

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB50TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)860
内容量1個注文コード22117175品番CDG1YB50TF-860Z
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
ストローク(mm)
860
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする