曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB100

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB100 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22128208CDQ2YB100-100DCZ-M9BWL100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥45,600
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128217CDQ2YB100-100DCZ-M9NV100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥45,270
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128226CDQ2YB100-20DCZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128235CDQ2YB100-25DCMZ-A9325(M) ロッド先端おねじ
¥36,080
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128244CDQ2YB100-25DCMZ-A93L25(M) ロッド先端おねじ
¥36,740
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128253CDQ2YB100-25DCMZ-A93V25(M) ロッド先端おねじ
¥36,740
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128269CDQ2YB100-40DCMZ-M9BW40(M) ロッド先端おねじ
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128278CDQ2YB100-50DCZ-M9B50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥40,540
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128287CDQ2YB100-75DCMZ-M9BM75(M) ロッド先端おねじ
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128296CDQ2YB100-75DCZ-M9BV75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128305CDQ2YB100-75DCZ-M9BVL75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥43,400
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128314CDQ2YB100-75DCZ-M9NWM75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする