標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WT100

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WT100 - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22583838CA2WT100-160JJZ160
¥49,670
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22583847CA2WT100-520Z520
¥59,680
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする