※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WT100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
520
160
520
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22583847
品番
CA2WT100-520Z
参考基準価格(税別)
¥59,680
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
520
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード