SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL300
チューブ内径(Φmm)
300
作動方式
複動両ロッド
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
100
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586254
CS1WL300-100
CADデータダウンロード
¥
202,350
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200