曜日別特売
CDJ2ZL10-30Z-H7C-B 標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL10 SMC 22697229

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
22697229
品番
CDJ2ZL10-30Z-H7C-B
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする