SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-130AZ
ストローク(mm)
130
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22932368
CDJ2D16-130AZ-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22932377
CDJ2D16-130AZ-M9B-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください