CDJ2D16-130AZ-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-130AZ SMC 22932368

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-130AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
内容量1個注文コード22932368品番CDJ2D16-130AZ-A
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
ストローク(mm)
130
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする