曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-100AFZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-100AFZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじストロークA(mm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23028539CDM2F32-100AFZ-
9,410
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028548CDM2F32-100AFZ-M9N-XC8B(B) 0~50
19,470
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする