SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04H
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23213129
AW40-F04H-B-X465B
G1/2
0.05~0.85
-
G
圧力計なし
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23213138
AW40-F04H-2-B-X425
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
22,940
取扱い終了
返品不可
23213147
AW40-F04H-2-B-X440
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
18,480
取扱い終了
返品不可
23213156
AW40-F04H-2R-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
23213165
AW40-F04H-8-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
23213174
AW40-F04H-8-B-X425
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
24,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください