SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02D
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23215229
AW40-02D-78-40-B
Rc1/4
0.05~0.85
-
Rc
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23215204
AW40-02D-R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
(-) Rc
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
14,580
取扱い終了
返品不可
23215213
AW40-02D-2-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
15,290
取扱い終了
返品不可
23215238
AW40-02D-8-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
17,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください