SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-85D
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23291608
CDU20-85D-A93-XC19
CADデータダウンロード
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291617
CDU20-85D-A93L-XC19
CADデータダウンロード
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291626
CDU20-85D-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291635
CDU20-85D-XC19
CADデータダウンロード
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください