曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-95D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-95D - SMC
ストローク(mm)
95
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23291705CDU20-95D-A93-XC19
¥12,430
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291714CDU20-95D-A93L-XC19
¥13,090
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291723CDU20-95D-A93VL-XC19
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291739CDU20-95D-M9BM-XC19
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291748CDU20-95D-XC19
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする