曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-85D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-85D - SMC
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23293936CDU25-85D-M9BW-XC19
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293945CDU25-85D-M9BWL-XC19
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293954CDU25-85D-XC19
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする