曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-175DZ

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-175DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
175
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23325716MDUB25-175DZ-A90(-) 0.5A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23325725MDUB25-175DZ-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23325734MDUB25-175DZ-M9NWV(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
18,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする