曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-45DZ

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-45DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
45
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23326163MDUB25-45DZ-A93LS(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
23326179MDUB25-45DZ-A93VS(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
23326188MDUB25-45DZ-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする