曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB50TF

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB50TF - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23333057MDUWB50TF-200DZ200
¥28,880
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333066MDUWB50TF-40DZ40
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333075MDUWB50TF-5DZ5
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333084MDUWB50TF-50DZ50
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする