曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWL32

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWL32 - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23333355MDUWL32-125DZ-M9BA125(-) 0.5(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333364MDUWL32-125DZ-M9BL125(L) 3(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥22,610
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333373MDUWL32-50DMZ-M9BV50(-) 0.5(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする