曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB40TF

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB40TF - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23333583MUB40TF-250DZ
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする