曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUD40

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUD40 - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23333827MUD40-15DMZ15
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
23333836MUD40-5DMZ5
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする