SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF63
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333958
MUF63-75DMZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
24,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください