SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUWB50
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23334283
MUWB50-160DZ
CADデータダウンロード
160
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23334299
MUWB50-175DZ
CADデータダウンロード
175
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください