マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-362BSZ
- ストローク(mm)
- 362
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 15
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Mねじ
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ストッパ形式
- (BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















