マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-200BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-200BSZ - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23408456CY1S25-200BSZ-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥68,090
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408465CY1S25-200BSZ-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥67,980
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408474CY1S25-200BSZ-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥68,640
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408483CY1S25-200BSZ-M9NVM-X324(M) 1M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥73,650
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする