- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 作動方式
- 複動
- 仕様
- (-XC56) ノックピン穴付
- ストローク(mm)
- 325
- 配管形式
- (-) 標準形
- リード線(m)
- (-) 0.5
- ポートねじの種類
- (-) Mねじ
- オートスイッチ種類
- A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 内容量
- 1個