SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-300L7
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23535786
MY1C25-300L7
CADデータダウンロード
¥
88,940
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23535795
MY1C25-300L7-M9BL
CADデータダウンロード
¥
95,210
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23535804
MY1C25-300L7-Z73-XC56
CADデータダウンロード
¥
94,930
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください