メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M40-1000L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M40-1000L - SMC
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23608839MY3M40-1000L-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥140,800
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
23608848MY3M40-1000L-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥141,680
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
23608857MY3M40-1000L-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥141,020
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
23608866MY3M40-1000L-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥141,900
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする