曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-1200LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-1200LZ - SMC
ストローク(mm)
1200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23640217MY1H25G-1200LZ-XB11C56
¥224,620
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23640174MY1H25G-1200LZ-M9BVL-XB11
¥208,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23640199MY1H25G-1200LZ-XB11
¥201,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23640174MY1H25G-1200LZ-M9BVL-XB1112608639MY1H25G-1200LZ-M9BVLMY1H25G-1200LZ-M9BVL-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12608639MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥199,800
税込¥219,780
品番が変更になりました
23640199MY1H25G-1200LZ-XB1112624818MY1H25G-1200LZMY1H25G-1200LZ-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12624818MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥199,800
税込¥219,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする