メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-100L7L6
- シリンダ内径(Φmm)
- 16
- ストローク(mm)
- 100
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (-) 0.5
- ポートねじの種類
- (-) Mねじ
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ

















