メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-350L6
- シリンダ内径(Φmm)
- 25
- ストローク(mm)
- 350
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















