メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-350L6L7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-350L6L7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
350
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23688824MY2H25G-350L6L7-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
133,380
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23688833MY2H25G-350L6L7-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
134,920
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23688849MY2H25G-350L6L7-M9B-XB20(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
138,220
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする