曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-245A

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-245A - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
245
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23734866MY1B16-245A
40,810
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
23734875MY1B16-245A-M9BVL-XC67
51,980
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする