メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-300H6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-300H6 - SMC
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23740746MY1B20-300H6-M9N-XB22
62,100
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
23740755MY1B20-300H6-XB22
56,270
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする