メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-1000A7Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-1000A7Z - SMC
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23746897MY1B25-1000A7Z
70,070
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
23746906MY1B25-1000A7Z-M9BW
76,230
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする