メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-80Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-80Z - SMC
ストローク(mm)
80
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23758194MY1B25-80Z
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
23758203MY1B25-80Z-M9N
¥52,910
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする