SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-260LZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
260
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23771153
MY1B32-260LZ
CADデータダウンロード
¥
85,030
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23771169
MY1B32-260LZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
91,850
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください