SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BD
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24134785
AW40K-04BD-B-X465A
Rc1/2
-
0.05~0.85
-
Rc
¥
24,010
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24134794
AW40K-04BD-B-X465B
Rc1/2
-
0.05~0.85
-
Rc
¥
24,010
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24134803
AW40K-04BD-8-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
¥
17,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください