電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-950
- ストローク(mm)
- 950
- 精度
- (-) 基本形
- 駆動方式
- ボールねじ
- リード(mm)
- (A) 16
- サイズ(mm)
- 32
- モータ配置
- (R) 右側折返し
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- モータオプション
- (-) ロックなし
- オートスイッチ取付金具
- (-) なし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24420717 | LEFS32RA-950 | 72445599 | LEFS32RA-950 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥92,980 税込¥102,278 | 注文コードが変更になりました |













