LEFS32RA-950 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-950 SMC 24420717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-950

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24420717
品番
LEFS32RA-950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,200
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
ストローク(mm)
950
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24420717LEFS32RA-95072445599LEFS32RA-950LEFS32RA-950 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72445599電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥92,980
税込¥102,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする