七星科学研究所
ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ
28
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
500
接触抵抗(mΩ)
20以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
ENJW28SC5EP
耐電圧(V/min)
1000
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677077
ENJW28SC5EAD
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください