七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18690246
NCS252Rカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
2
250
10
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18690255
NCS252RFカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
2
250
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
18690264
NCS253Rカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
3
250
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18690273
NCS253RFカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
3
250
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18690289
NCS254Rカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
4
250
10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
18690298
NCS254RFカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
4
250
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18690307
NCS255Rカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
5
250
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18690316
NCS255RFカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
5
250
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18690325
NCS256Rカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
6
250
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18690334
NCS256RFカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
6
250
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18690343
NCS257Rカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
7
250
10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18690359
NCS257RFカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
7
250
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18690368
NCS258Rカク
25
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
8
250
5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
23日以内出荷
返品不可
18690377
NCS405R
40
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
5
250
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18690386
NCS445RF
44
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
5
250
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18690395
NCS5010Rカク
50
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
10
250
20
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690404
NCS5015Rカク
50
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
15
250
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690413
NCS5025Rカク
50
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
25
250
(4本)15/(21本)5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18690429
NCS504Rカク
50
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
250
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18690438
NCS508Rカク
50
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
8
250
25
オープン
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18690447
NCS5410RF
54
シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
10
250
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18690456
NCS548RF
54
シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
8
250
25
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18690474
NCS6010ADF
60
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
10
250
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690483
NCS6010RF
60
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
10
250
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18690499
NCS6015RF
60
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
15
250
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18690508
NCS643RF
64
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
500
150
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18690517
NCS644RF
64
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
500
80
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください