NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 - 七星科学研究所

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全63種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
防水仕様
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712296NRW2010ADF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
18712314NRW2010ADF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
18712348NRW2010ADF8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712357NRW2010ADM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
18712366NRW2010ADM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712375NRW2010ADM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン2,198
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り2点です
18712384NRW2010ADM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712393NRW2010ADM6シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712409NRW2010ADM8シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
18712418NRW2010ADM8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505IP-67相当
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712436NRW2012ADF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505IP-67相当
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712445NRW2012ADF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505IP-67相当
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712479NRW2012ADF8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505IP-67相当
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712497NRW2012ADM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505IP-67相当
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712515NRW2012ADM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505IP-67相当
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712549NRW2012ADM8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505IP-67相当
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712558NRW2014ADF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712567NRW2014ADF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712576NRW2014ADF6シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
18712585NRW2014ADF8シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712594NRW2014ADM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712603NRW2014ADM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712619NRW2014ADM6シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712628NRW2014ADM8シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712637NRW2014PF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
18712646NRW2014PF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712655NRW2014PF6シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712664NRW2014PF8シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
18712673NRW2014PM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
18712689NRW2014PM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
18712698NRW2014PM6シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
18712707NRW2014PM8シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3IP-67相当
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712725NRW202ADF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
32日以内出荷
返品不可
18712743NRW202ADF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712768NRW202ADF8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712786NRW202ADM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015IP-67
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
18712804NRW202ADM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015IP-67
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712829NRW202ADM8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015IP-67
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712838NRW203ADF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712856NRW203ADF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712874NRW203ADF8シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015IP-67相当
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712883NRW203ADF8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
18712899NRW203ADM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712917NRW203ADM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712944NRW203ADM8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712953NRW204ADF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712969NRW204ADF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712996NRW204ADF8ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713014NRW204ADM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
18713039NRW204ADM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010IP-67
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする