曜日別特売

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全58種類を絞り込む
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18717668NR2010RFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717677NR2010RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717686NR2012RFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18717695NR2012RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
1,088
1,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717704NR2014RF20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき14-3
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
18717713NR2014RM20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき14-3
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717729NR202RFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717738NR202RFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717747NR202RMTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717756NR202RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717765NR203RFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717774NR203RFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717783NR203RMTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717799NR203RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
749
824(税込)
27日以内出荷
返品不可
18717808NR204RFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717817NR204RFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
18717826NR204RMTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717835NR204RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717844NR205RFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717853NR205RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717869NR207RFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
979
1,077(税込)
22日以内出荷
返品不可
18717878NR207RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717887NR2410RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717896NR2410RM24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18717905NR2410RMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
18717914NR2414RF24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
18717923NR2414RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
18717939NR2414RM24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
18717948NR2414RMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
2,398
2,638(税込)
37日以内出荷
返品不可
18717957NR2416RF24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき162505
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
18717966NR2416RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき162505
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717975NR2416RMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき162505
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18717984NR242RF24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18717993NR242RFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718009NR242RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718018NR242RM24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,198
1,318(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718027NR242RMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718036NR242RMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718045NR2421RF24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき21-(3本)6/(18本)3
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
18718054NR2421RM24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき21-(3本)6/(18本)3
オープン
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
返品不可
18718063NR2424RF24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき24-3
オープン
3,698
4,068(税込)
52日以内出荷
返品不可
18718079NR2424RM24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき24-3
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
18718088NR243RF24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
18718097NR243RFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718106NR243RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,488
1,637(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718115NR243RM24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
18718124NR243RMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718133NR243RMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718149NR244RFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718158NR244RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする