静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形

静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形 - ノーケン静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形 - ノーケン静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形 - ノーケン静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形 - ノーケン静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形 - ノーケン

商品は標準仕様(250mm)になります。

用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM寸法L(mm)250使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX測定流体液体・紛体形式標準タイプ感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)適合電線径G1/2相当構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65消費電力(VA)約6接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く)耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18735213CG1NKねじ込み、R3/4約1.2
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
18735238CG2NKねじ込み、R3/4約1.4
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
18735229CG1FKフランジ、JIS 5K 25A約1.6
48,500
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
18735247CG2FKフランジ、JIS 5K 25A約1.8
49,500
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする