フェンダーレスキット
純正ナンバー灯、ウインカー、リフレクター、荷掛けフック 全て使用可能。Z900RS用 PLOTフェンダーレスキット【細やかなつくりと確かな剛性】ナンバー灯取り付け面と、ウインカー取り付け面は、一枚板を曲げた構造としていますので隙間ができにくく配線が見えにくい構造です。また、車体に取り付ける際のボルトが本キットには予め溶接されており、取り付けが簡単かつ取り付け後に下から覗き込んでもボルトやナットが外から見えないことが特徴です。ウインカーと取り付け面を上面と溶接しているのでウインカーの上下の揺れを軽減させ耐久性も高めています。【純正パーツの機能を活かす設計】ナンバー灯とウインカーを純正流用できることはもちろん、リフレクターや荷掛けフックも純正流用が可能です。また、荷掛けフックを取り外してフェンダーレス化する事も可能で、その場合は付属のカラーを使用します。スポーティーな後姿を実現するフェンダーレスキット。リアフェンダーを取り外すことでリア周りがスッキリ。ナンバープレートの取り付け位置が上がることで、リアタイヤが強調され、驚くほどスポーティーにイメージチェンジ可能です。PLOT フェンダーレスキットはウインカーの張り出しを最小限に抑えることで、純正ウインカー・純正ナンバー灯を使用しながらもコンパクトなデザインを実現。また純正リフレクターが使用可能なステーもセットになっています。ナンバー灯、ウインカー、リフレクターは純正を使用します。荷掛けフックは同時装着、または取り外しの選択が可能です。
材質スチール
色ブラック(塗装仕上げ)
適合車種Z900RS(18)
内容量1セット
注意
※リフレクターステーの取り外しが可能ですが、リフレクターを取り外して一般公道の走行はできません。※ナンバープレートに取り付けるベースプレートやフレーム等はステー破損の恐れがある為、使用しないでください。